KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
揚程(m)
8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
30°吊り(t)
2
1.28
2
4.06
5
種別
スイベルフック:HJK06
スイベルフック:HJK06
スイベルフック:HJK08
スイベルフック:HJK10
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
9mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76632073
品番
12MM x 8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
8
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
マスターリンク
HMG0807
寸法p(mm)
225
寸法a(mm)
112
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
14
種別
スイベルフック:HJK06
フック寸法p(mm)
160
フック寸法a(mm)
35
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
32
寸法n(mm)
35
寸法m(mm)
28
寸法m'(mm)
28
寸法s(mm)
20.5
フック寸法t(mm)
16
仕様
HMG0807・HJK06付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。