用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)1使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り)マスターリンクHMM1008寸法p(mm)135寸法a(mm)75寸法d(mm)19寸法t(mm)15.5フックHTL4100フック寸法p(mm)140フック寸法a(mm)32.5寸法b(mm)17寸法n(mm)56寸法m'(mm)37.5寸法s(mm)27.2寸法m(mm)39仕様HMM1008・HTL4100付フック形状スリングフックチェーン線径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応