KITO(キトー)
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り)
2.24(垂直吊り2本吊り)
4(垂直吊り2本吊り)
5.4(垂直吊り2本吊り)
揚程(m)
8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
タイプ
16mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全27種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76632974
品番
16MM x 8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
8
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り)
マスターリンク
HMM0807
寸法p(mm)
110
寸法a(mm)
60
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
13.5
フック
HJJ08
フック寸法p(mm)
136
フック寸法a(mm)
27
寸法b(mm)
12
寸法n(mm)
43.5
寸法m(mm)
34
寸法m'(mm)
34
寸法S(mm)
26
フック寸法t(mm)
20
仕様
HMM0807・HJJ08付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本吊りは厳禁です。