用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ16mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)1使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り)マスターリンクHMG0807寸法p(mm)225寸法a(mm)112寸法d(mm)17寸法t(mm)14フックHJJ08フック寸法p(mm)136フック寸法a(mm)27寸法b(mm)12寸法n(mm)43.5寸法m(mm)34寸法m'(mm)34寸法S(mm)26フック寸法t(mm)20仕様HMG0807・HJJ08付RoHS指令(10物質対応)対応