用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ9mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)130°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69マスターリンクMF-86寸法L(mm)120寸法B(mm)60寸法D(mm)13フックBK-6フック寸法L(mm)109フック寸法B(mm)29寸法E(mm)22寸法A(mm)12寸法G(mm)15寸法H(mm)21仕様MFA-86・BK-6付フック形状ロッキングフックチェーン線径(Φmm)9チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応