用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ16mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)1.530°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35マスターリンクMFA-1310寸法L(mm)160寸法B(mm)95寸法D(mm)22フックBK-7/8フック寸法L(mm)137フック寸法B(mm)37寸法E(mm)28寸法A(mm)14寸法G(mm)17寸法H(mm)21仕様MFA-1310・BK-7/8付フック形状ロッキングフックチェーン線径(Φmm)16チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応