用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)630°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77マスターリンクMFA-1613寸法L(mm)190寸法B(mm)110寸法D(mm)28フックBK-10フック寸法L(mm)168フック寸法B(mm)45寸法E(mm)34寸法A(mm)16寸法G(mm)21寸法H(mm)30仕様MFA-1613・BK-10付フック形状ロッキングフックチェーン線径(Φmm)18チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応