マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
揚程(m)
5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
30°吊り(t)
7.58
1.89
3.2
5.99
7.58
種別
スイベルフック:BKL-10
スイベルフック:BKL-6
スイベルフック:BKL-7/8
スイベルフック:BKL-10
タイプ
18mm 6×24 O/O 両コース入
9mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76634934
品番
18MM x 5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
5
30°吊り(t)
7.58
60°吊り(t)
6.77
マスターリンク
MFA-1613
寸法L(mm)
190
寸法B(mm)
110
寸法D(mm)
28
種別
スイベルフック:BKL-10
フック寸法L(mm)
218
フック寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
37
寸法E(mm)
44
寸法A(mm)
15
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
30
仕様
MFA-1613・BKL-10付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。