用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ16mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)630°吊り(t)5.260°吊り(t)5.2マスターリンクMFX-1310寸法L(mm)340寸法B(mm)180寸法D(mm)28種別スイベルフック:BKL-7/8フック寸法L(mm)183フック寸法B(mm)37寸法C(mm)27寸法E(mm)38寸法A(mm)12寸法G(mm)17寸法H(mm)25仕様MFX-1310・BKL-7/8付チェーン線径(Φmm)16チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応