用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)430°吊り(t)7.5860°吊り(t)6.77マスターリンクMFX-1613寸法L(mm)340寸法B(mm)180寸法D(mm)34種別スイベルフック:BKL-10フック寸法L(mm)218フック寸法B(mm)45寸法C(mm)37寸法E(mm)44寸法A(mm)15寸法G(mm)21寸法H(mm)30仕様MFX-1613・BKL-10付チェーン線径(Φmm)18チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応