曜日別特売
12MM x 2M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテック 76635799

12MM x 2M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテック 76635799
12MM x 2M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテック 76635799
12MM x 2M マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付 マーテック 76635799

マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)2
30°吊り(t)2.28
タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入
内容量1組注文コード76635799品番12MM x 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ12mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)230°吊り(t)2.2860°吊り(t)2マスターリンクMFX-108寸法L(mm)340寸法B(mm)180寸法D(mm)25フックBK-6フック寸法L(mm)109フック寸法B(mm)29寸法E(mm)22寸法A(mm)12寸法G(mm)15寸法H(mm)21仕様MFX-108・BK-6付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする