マーテック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
使用荷重(t)
2(垂直吊り2本吊り)
2(垂直吊り2本吊り)
4(垂直吊り2本吊り)
5.4(垂直吊り2本吊り)
揚程(m)
2
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全27種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76636788
品番
12MM x 2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
2
使用荷重(t)
2(垂直吊り2本吊り)
マスターリンク
MFA-6
寸法L(mm)
100
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
11
フック
BK-6
フック寸法L(mm)
109
フック寸法B(mm)
29
寸法E(mm)
22
寸法A(mm)
12
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
21
仕様
MFA-6・BK-6付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本吊りは厳禁です。