pewag
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 WLHW スイベル安全フック・大型マスターリンク付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
揚程(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
30°吊り(t)
2
1.28
2
4.06
5
種別
スイベルフック:WLHW5-6
スイベルフック:WLHW5-6
スイベルフック:WLHW7-8
スイベルフック:WLHW10
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
9mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76638863
品番
12MM x 2.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
2.5
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
マスターリンク
K8W17
寸法d(mm)
16.5
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
種別
スイベルフック:WLHW5-6
寸法e(mm)
160
寸法h(mm)
20
寸法a(mm)
17
寸法W(mm)
35
寸法d2(mm)
12
寸法g(mm)
28
仕様
K8W17・WLHW5-6付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。