曜日別特売
M-BMS3-3Tx1M 敷鉄板用フック付 チェーンスリング マーテック 76639204

M-BMS3-3Tx1M 敷鉄板用フック付 チェーンスリング マーテック 76639204
M-BMS3-3Tx1M 敷鉄板用フック付 チェーンスリング マーテック 76639204
M-BMS3-3Tx1M 敷鉄板用フック付 チェーンスリング マーテック 76639204
M-BMS3-3Tx1M 敷鉄板用フック付 チェーンスリング マーテック 76639204

敷鉄板用フック付 チェーンスリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)1
内容量1組注文コード76639204品番M-BMS3-3Tx1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。

用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3揚程(m)1フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Mスリング) BMS-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする