マーテック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
揚程(m)
1.5
1
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76639213
品番
M-BMS3-3Tx1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
用途
敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)
3
揚程(m)
1.5
フック
BMS-3
寸法L(mm)
302
寸法B(mm)
75
寸法E(mm)
46
寸法C(mm)
39
寸法A(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
32
マスターリンク
M8W16
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
140
寸法w(mm)
80
寸法s(mm)
13
仕様
(Mスリング) BMS-3