曜日別特売
6MM x 2M メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り コンドーテック 76639353

6MM x 2M メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り コンドーテック 76639353
6MM x 2M メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り コンドーテック 76639353
6MM x 2M メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り コンドーテック 76639353

メッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)2
ロープ径(Φmm)6
内容量1本注文コード76639353品番6MM x 2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。

用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適ロープ径(Φmm)6長さ(m)2使用荷重(t)0.55(2本垂直吊り)、0.52(2本吊り角度30°吊り)、0.46(2本吊り角度60°吊り)質量(kg)0.29タイプ6×24 G/OワイヤーJISワイヤ 6×24 G/ORoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ロープスリングは消耗品です。
※必ず保守、日常点検を実施し使用ください。
※労働安全衛生規則により玉掛作業は有資格者が行い、法定安全基準厳守のこと。
※直接手で触れないで、皮手袋等をご使用ください。
※パッケージ記載の使用荷重は1本吊りの荷重を記載おりますが、1本吊りは厳禁です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする