用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター色オレンジ付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグタイプ100人用(コンテナ内蔵)寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090質量(kg)コンテナ:472材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスRoHS指令(10物質対応)対応