曜日別特売
434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228

434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228
434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228
434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228
434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228
434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228
434600J 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所 76664228

重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上【ボルト部】クロメートめっき、【クリップ部】クロメートめっきタイプH611・3/8クロメート注文コード76664228品番434600J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。

用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。ボルト径W3/8適合フランジ厚(mm)6~11(H鋼)材質/仕上【ボルト部】クロメートめっき、【クリップ部】クロメートめっき付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3タイプH611・3/8クロメート
注意
※H鋼以外に取り付けないでください。
※適合板厚以外の厚さには取り付けないでください。
※施工上の注意で指定した奥行までハンマーで叩き込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする