越ガ谷プラスチックス
ホースジョイント SKカップ Hセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット(10個)
1セット(100個)
1セット(70個)
1セット(40個)
1セット(30個)
寸法B(mm)
86
34
37
44
57
66
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
76664754
品番
Hセット H-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
取付ねじ
PF3
寸法B(mm)
86
寸法D1(mm)
77
寸法D2(mm)
78
寸法G(mm)
35.2
寸法I(mm)
79.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000