- ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665129

 

- ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665129
- ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665129
- ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665129
- ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用 グリーンクロス 76665129

ファン付きウェア カゼクル フォークリフト用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚サイズ4L-5L種別ベスト注文コード76665129品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

フォークリフト用なので背もたれ・肘置きにファンが干渉しません。買ってすぐ使えるバッテリー、ファンのセットです。機械類を外せば洗濯できます。反射テープ付きです。

用途
夏場のフォークリフト作業の熱中症対策に。
セット内容ウェア・ファン2個・バッテリー・スイッチ・充電アダプター素材表:ポリエステル100%・裏:アクリルコーティングサイズ4L-5L充電時間(時間)3~6風量調整強・中・弱使用時間(時間)強:約8・中:約12・弱:約15着丈(cm)72肩幅(cm)50身幅(cm)65種別ベストネイビー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】カゼクルベスト  フォークリフト用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする