曜日別特売
MY-N450341/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ 三菱電機 76666739

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1組注文コード76666739品番MY-N450341/N AHTN
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHN41101AライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4710グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする