三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
76667037
品番
MY-X430340/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)
AC100~242
本体
EL-LHX42500
ライトユニット
EL-LU43034N AHTN
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
21.0 (200V時)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2980
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83