曜日別特売
- 簡単しっくい 家庭化学 76670537

 

- 簡単しっくい 家庭化学 76670537
- 簡単しっくい 家庭化学 76670537
- 簡単しっくい 家庭化学 76670537

簡単しっくい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2.8kg)
若草
内容量1袋(2.8kg)注文コード76670537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。

用途
人と環境に優しい室内用壁材です。
若草寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×290×110施工面積約1mm厚で4.5m5乾燥時間24~48適応下地ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁成分消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など仕様樹脂入りしっくいアズワン品番65-1331-99危険物の類別非危険物
注意
※本品は室内壁専用です。屋根瓦の補修は出来ません。また天然素材を使用していますので、製造Lotによって色や粘性に多少の差が出ることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする