用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)色灰白色容量(mL)600主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量(8~10mm幅)11~14m張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)粘度(Pa・s)160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量600mL特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤