B-232/233 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672269

※寸法図

B-232/233 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672269
B-232/233 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672269
B-232/233 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672269
B-232/233 フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672269

フォールドブラケット(Bタイプ) 左右セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
全長(mm)457
呼び寸法(mm)450
内容量1セット注文コード76672269品番B-232/233
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

木棚板専用ブラケットBタイプです。

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
450
全長(mm)
457
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
Aホワイト
角度(°)
0.75アップ
爪数
4
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする