ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672348

※寸法図

ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672348
ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672348
ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672348
ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672348

チャンネルサポート

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本タイプ立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)ねじ穴数12注文コード76672348品番ASF-1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法(幅W×奥行D)(mm)7.8×11全長(mm)2400ねじ穴数12材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラックタイプ立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: リフォーム工事に
株式会社匠陽

年間150本くらい取り付けしています。施工しやすくて価格も安く助かっています。

対象商品 : 76672436
2024-04-03
用途: 部屋の棚取付
k2ロックサービスサービス業

商品は良いもので問題ないのですが、配送された時に配達員が箱に穴があるため気を付けて下さいと言ってた。
確かに穴があった。箱を開封するとくしゃくしゃのビニールと商品がそのまま入っていた。確認したらビニールは細長い袋だった。想像ですが、商品はこのビニール袋に入っていて配送中にビニールと箱を突き破り一度、外に出てしまい穴から戻した際にビニール袋が箱の中で押されくしゃくしゃになった感じがある。商品も2本のうち1本だけ傷が少しあったのが残念です。
これは配達が悪いのではなく、それなりの重さがあるものを箱の中に固定もせずに梱包したからだと思います。

対象商品 : 76672339
2022-12-20
用途: 棚作り
米田 工業建設業・工事業

擦ると塗装が削れるのはいただけないですね。
それ以外は間違い無い部材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする