A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673048

※寸法図

A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673048
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673048
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673048
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76673048

ウッドブラケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)157
呼び寸法(mm)150
内容量1セット注文コード76673048品番A-32/33
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具呼び寸法(mm)150全長(mm)157Aブラック材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: diy 棚の製作
製造業

安心安定のROYALです。良い感じに棚を作る事が出来ました。

対象商品 : 76673066
2023-12-09
用途: 家のリフォーム
サービス業

モノタロウさんが一番安いですね、ありがとうございます!

対象商品 : 76673066
2022-12-20
用途: 棚作り
米田 工業建設業・工事業

このメーカーのシリーズはまず間違い無いですね。
ただ塗装が甘くて色物はすぐに削れるのが痛いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする