※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フォールドブラケット中間受け専用(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
157
157
207
257
307
357
呼び寸法(mm)
150
150
200
250
300
350
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76673337
品番
B-138
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
木棚板専用ブラケットBタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
157
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
Aブラック
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。