曜日別特売
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669

8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669
8-13(S)/5-65(12) Pattiジョイントクリップ 昭和スプリング 76673669

Pattiジョイントクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード76673669品番8-13(S)/5-65(12)
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。

用途
パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。
材質(板バネ)SUS304CSP-H材質(ピン)SUS303寸法A(mm)(ピン径)8寸法B(mm)(ピン高さ)13寸法C(mm)(ピンカシメ径)4寸法D(mm)(板バネ長さ)65寸法E(mm)(板バネ幅)12寸法F(mm)(板厚)0.5角度(°)60材質SUS304CSP-H/SUS303
注意
※本製品は予告なく内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする