麻場
スーパージェット噴口1型 1.2(短)500mm G1/4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76673994
品番
450028420
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)
500
質量(g)
420
取付ねじ
G1/4
穴径(Φmm)
噴板:1.2、噴板:1.5
吐出量(L/min)
[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度
[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)
(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7
寸法(Φmm)
噴板:1.2(Φ1.5付属)
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600