曜日別特売
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896

 

BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896
BE-01N BEILU 横持ちアルミハンガー ツウィンモール 76677896

BEILU 横持ちアルミハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76677896品番BE-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
高い竿や低い竿に掛けやすい
洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。
軽くて丈夫なアルミ製
室内干しが出来る内蔵フック付き

ピンチ数40寸法(mm)780×387×325質量(g)700材質アルミ、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする