‐ 重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用 田中金属製作所(金属屋根部品) 76678517

重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本材質剣先ボルトラスパート(R) Aセット付注文コード76678517品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16

用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。材質剣先ボルトラスパート(R) Aセット付板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)1ヶ所:7種別剣先:5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする