※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本メーカー商品コードPZ98.00ZNETZ注文コード76682534品番AUPEQ 8X2.5X90°
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。
剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。
センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。
位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。