曜日別特売
4F120-08-BODY-ASSY パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4Fシリーズ(部品) CKD 76684316

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4Fシリーズ(部品)

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード76684316品番4F120-08-BODY-ASSY
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種別部品接続口径Rp1/4ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38358661
2022-12-13
用途: 製材機械のメンテナンス時
有限会社ファームオカムラ

セレックスバルブ部品の一部の硬化が早い為割れがおこりやすい

対象商品 : 76997602
2016-06-07
用途: 木材の搬送ラインの動作に使用
有限会社池田木材

本体だととても高価ですが消耗品のパーツが出て助かりました。納入時間も早く純正部品なので動作も問題なく活躍しています。

対象商品 : 77191755
2016-05-19
用途: 機械のメンテナンス

補修部品ですので使用した感想とかは有りませんが、他に注文出来るところを知りませんので助かってます。

対象商品 : 38358661
2014-02-10
用途: ブレーキテスターのシリンダの切り替え弁
有限会社シバタオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

部品には満足してきれいに直ったのですが、できればオーリングとかガスケットもセットであればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする