曜日別特売
HT-CTV 5-36 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 76684537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-CTV 5-36 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 76684537
HT-CTV 5-36 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 76684537

自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
CTV5-36
注文コード
76684537
品番
HT-CTV 5-36 1.5P
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
黄銅の加工
メーカー商品コード
TYCV5IRLEBA
呼び
5
材質
HSS
外径の基準寸法(mm)
5.33
全長L(mm)
62
首下長ln(mm)
26
シャンク長ls(mm)
33
仕様
●ひっかかり率:81
規格
JIS
呼び寸法
CTV5-36
溝数
3
下穴径(Φmm)
4.71
山数
36
ねじ長さ(mm)
15
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
CTV:自転車用タイヤバルブねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
1.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.63、MAX:4.732
寸法lk(mm)
四角部:7
関連資料:(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする