曜日別特売
SITD 6H M9X0.75 GB/NB ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76696218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SITD 6H M9X0.75 GB/NB ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76696218
SITD 6H M9X0.75 GB/NB ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76696218

ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ねじ径M9×0.75ゲージGB/NBねじの種類M(メートルねじ)注文コード76696218品番SITD 6H M9X0.75 GB/NB
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。
SITDはねじ締め機に装着して使用します。
小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。
めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。

メーカー商品コードITDM69.0Jねじ径M9×0.75ねじの種類M(メートルねじ)ゲージGB/NB寸法l1(mm)17.8寸法l2(mm)3.8寸法l3(mm)2.3シャンク径Ds(Φmm)7シャンク四角部長さ(mm)8
関連資料:(4.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする