ドリル径(Φmm)3溝長(mm)20全長(mm)62シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、インコネル:○、チタン合金:○