曜日別特売
4F140-06-M1N-AC100V-ST 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F1~) CKD 76704284

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F1~)

(7件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rp1/8注文コード76704284品番4F140-06-M1N-AC100V-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5接続口径Rp1/8電圧(V)AC100ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 木工機械
サンファクトリー製造業

先のレビューを参考にして購入しました。
田中パネルソーの刃物が出ない現象がおこり
レビューを見て購入して付け替え直りました。

1が参考にしています
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 76658041
2021-01-21
用途: 機械メンテナンス
ケーワイマシン卸売・小売業

機械からのエアー漏れを調べたところ電磁弁だったところから交換 正常に作動するとともにエアー漏れも解消する

1が参考にしています
対象商品 : 76658075
2021-03-24
用途: 機械制御

リード線の引き出し部分に不安が残る、それ以外ではコンパクトで取り付けやすい。

対象商品 : 76658041
2020-02-16
用途: 木工機械
富山建具店建設業・工事業

田中パネルソーの故障がようやく直りました
ありがたい

3が参考にしています
対象商品 : 76658041
2019-01-27
用途: 機械のメンテナンス
製造業

30年使った空気圧バルブが壊れたので新品に取り替えました。これでまた30年は保つでしょう。

対象商品 : 76667561
2017-03-21
用途: 機械のメンテナンス
製造業

コンパクトでいい。取付けも簡単。コスパフォーマンスも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする