- プロヴァンス 洗浄便座カバー オカ 76717893

プロヴァンス 洗浄便座カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
イエロー
内容量1枚注文コード76717893品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

洗える洗浄・暖房型専用便座カバー
洗浄・暖房型タイプの便座カバーです。大きめのホックで取り外しがラク。特殊すべり止め加工でズレずにフィットします。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。

イエロー適合洗浄暖房便座寸法(cm)約14×75×厚さ1材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%取付方式ホック式RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このカバーはU型・O型・角型(四角)の便座にはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする