定格出力電力(W)12.6入力電圧(V)AC90~132定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)定格出力電流(A)1.8(CH1)、0.12(CH2)、0.12(CH3)端子形状ねじ端子出力数マルチ3ch寸法(mm)25×80×118質量(kg)0.25定格入力電圧(V)AC100容量(W)12.6最大入力電圧(V)AC132最大出力電圧(V)DC+5.15(CH1)、DC+15.5(CH2)、DC-15.5(CH3)最大出力電流(A)1.8(CH1)、0.12(CH2)、0.12(CH3)