曜日別特売
VTE15SC24 DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機) 76720718

DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC15容量(W)165注文コード76720718品番VTE15SC24
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え

定格出力電力(W)165入力電圧(V)DC19~32定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)11端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)97×70×200(端子台含まず)質量(kg)1.4定格入力電圧(V)DC24容量(W)165最大入力電圧(V)DC32最大出力電圧(V)DC16.5最大出力電流(A)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする