曜日別特売
OGS1R5-15-1224 DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機) 76721384

DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC15容量(W)1.5注文コード76721384品番OGS1R5-15-1224
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

定格出力電力(W)1.5入力電圧(V)DC8~32定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)0.1端子形状基板挿入ピン出力数シングル寸法(mm)9.5×25×12.2質量(kg)0.003定格入力電圧(V)DC12~24容量(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC32最大出力電圧(V)DC15.45最大出力電流(A)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする