アルス(イーター電機)
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC15
容量(W)
3
注文コード
76721454
品番
OGS3R0-15-2448
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
定格出力電力(W)
3
入力電圧(V)
DC18~72
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電流(A)
0.2
端子形状
基板挿入ピン
出力数
シングル
寸法(mm)
9×27.6×15.1
質量(kg)
0.003
定格入力電圧(V)
DC24~48
容量(W)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC72
最大出力電圧(V)
DC15.45
最大出力電流(A)
0.2