OGS6R0-24-1224 DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機) 76721515

DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC24容量(W)6.24注文コード76721515品番OGS6R0-24-1224
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

定格出力電力(W)6.24入力電圧(V)DC8~32定格出力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.26端子形状基板挿入ピン出力数シングル寸法(mm)10×35.2×18.1質量(kg)0.005定格入力電圧(V)DC12~24容量(W)6.24RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC32最大出力電圧(V)DC24.72最大出力電流(A)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする