アルス(イーター電機)
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
定格出力電圧(V)
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
容量(W)
1.5
注文コード
76721567
品番
OGD1R5-15-0512
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
定格出力電力(W)
1.5
入力電圧(V)
DC4.5~16
定格出力電圧(V)
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
定格出力電流(A)
0.05(CH1)、0.05(CH2)
端子形状
基板挿入ピン
出力数
マルチ2ch
寸法(mm)
9.5×25×12.2
質量(kg)
0.003
定格入力電圧(V)
DC5~12
容量(W)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大入力電圧(V)
DC16
最大出力電圧(V)
DC+15.45(CH1)、DC-15.45(CH2)
最大出力電流(A)
0.05(CH1)、0.05(CH2)