曜日別特売
OGD1R5-15-1224 DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機) 76721585

DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC+15(CH1)、DC-15(CH2)容量(W)1.5注文コード76721585品番OGD1R5-15-1224
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

定格出力電力(W)1.5入力電圧(V)DC8~32定格出力電圧(V)DC+15(CH1)、DC-15(CH2)定格出力電流(A)0.05(CH1)、0.05(CH2)端子形状基板挿入ピン出力数マルチ2ch寸法(mm)9.5×25×12.2質量(kg)0.003定格入力電圧(V)DC12~24容量(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC32最大出力電圧(V)DC+15.45(CH1)、DC-15.45(CH2)最大出力電流(A)0.05(CH1)、0.05(CH2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする