OEJ05SC0512 DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機) 76721707

DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台定格出力電圧(V)DC5容量(W)1.5注文コード76721707品番OEJ05SC0512
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
8.5mm以下の低背設計

定格出力電力(W)1.5入力電圧(V)DC4.5~16定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.3端子形状基板挿入ピン出力数シングル寸法(mm)8×19.5×32質量(kg)0.006定格入力電圧(V)DC5~12容量(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC16最大出力電圧(V)DC5.15最大出力電流(A)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする