FDO380(校正証明書付) 【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度  校正証明書付 アズワン 76734824

【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個レンタル日数(日)5注文コード76734824品番FDO380(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900

校正証明書付の機種となります。校正項目:溶存酸素電極付属しております。酸素を消費しない光学式!

測定項目溶存酸素・温度測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%測定範囲(℃)0~50機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト電源単3乾電池×3本付属品DO電極、キャリングケース分解能(℃)0.1測定再現性(℃)±0.5アズワン品番4-2560-01-70サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする