出力電圧(V)0~30/0~5電源(V)AC100±10%(50/60Hz)付属品出力ケーブル仕様【定電圧特性(CV)】入力変動:≦0.01%+3mV・負荷変動:≦0.01%+7mV(>3A)・リップル&ノイズ(5Hz-1MHz):≦1mVr.m.s(>3A)、【定電流特性(CC)】入力変動:≦0.2%+1mA・負荷変動:≦0.2%+7mA(>3A)・リップル&ノイズ(5Hz-1MHz):≦5mAr.m.s(>3A)、【電圧時表示】分解能/0.01V・精度/±0.5%rdg+2digit、【電流値表示】分解能/0.001A・精度/±0.5%rdg+2digitアズワン品番3-6697-02-62サービス分類レンタル