曜日別特売
ASUV-6300PC 【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム) アズワン 76735129

ASUV-6300PC 【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム) アズワン 76735129
ASUV-6300PC 【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム) アズワン 76735129

【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード76735129品番ASUV-6300PC
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,290
販売価格(税別)
93,900

高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。

寸法(mm)590×450×255波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)電源(V)AC100(50/60Hz)付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)アズワン品番1-2938-01-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※ダブルビーム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする